QSY65 アルミ合金 共蓋しゃぶ鍋 砺波商店 00560342

アルミ合金 共蓋しゃぶ鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00560342品番QSY65
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

電磁によって鍋そのものが発熱するので、熱伝導が抜群。アルミ板と鍋底のステンレスを合わせて約90%以上の熱伝導率(ガスコンロの熱伝導率は、熱源全体の30%~
40%)が可能。鍋に熱が均一にまわりコゲつきにくいのも嬉しい機能のひとつ。プロの使用にも、しっかりと耐えます。業務用2.0kw以上の電磁調理器に最適です。電磁調理器対応100V・200V対応。

容量(L)2.7材質アルミ質量(kg)2.45深さ(mm)66内径×高さH(Φmm×mm)225×100底径(Φmm)200外径(mm)280TKG品番9-2093-0201TKG品番(2017)6-1925-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする