アルミ合金 ガラス蓋しゃぶ鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560358 品番QSY66
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電磁によって鍋そのものが発熱するので、熱伝導が抜群。アルミ板と鍋底のステンレスを合わせて約90%以上の熱伝導率(ガスコンロの熱伝導率は、熱源全体の30%〜
40%)が可能。鍋に熱が均一にまわりコゲつきにくいのも嬉しい機能のひとつ。プロの使用にも、しっかりと耐えます。業務用2.0kw以上の電磁調理器に最適です。電磁調理器対応100V・200V対応。

容量(L)2.7 材質蓋:ガラス、本体:アルミ 質量(kg)2.45 深さ(mm)66 内径×高さH(Φmm×mm)225×100 底径(Φmm)200 外径(mm)280 TKG品番9-2093-0301 TKG品番(2017)6-1925-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする