東伸販売
東伸販売の 料理道具
東伸販売の 鍋・釜・やかん
東伸販売の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
五進 鉄 しゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00560376
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)
3
材質
鉄鋳物
質量(kg)
4.1
内径×深さ(mm)
243×85
底径(Φmm)
185
外径(mm)
255
TKG品番
9-2093-0401
TKG品番(2017)
6-1925-0501