東伸販売
東伸販売の 料理道具
東伸販売の 鍋・釜・やかん
東伸販売の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
五進 アルミ 焼きしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00560403
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
容量(L)
2.9
材質
アルミ鋳物
質量(kg)
2.2
直径(Φmm)
(焼皿)170
外径×高さH(Φmm×mm)
307×62
TKG品番
9-2093-1001
TKG品番(2017)
6-1925-1101