砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルミ 焼きしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00560412
品番
QSY64
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
焼皿はフッ素樹脂加工。
上部で焼肉、下部の鍋でしゃぶしゃぶや寄せ鍋として使用できる1台2役、1台2味の鍋です。
容量(L)
3.5
材質
アルミ
質量(kg)
1.93
深さ(mm)
70
寸法(外径×高さ)(mm)
334×95
TKG品番
9-2093-1201
TKG品番(2017)
6-1925-1301