UK(三宝)
UK(三宝)の 料理道具
UK(三宝)の 鍋・釜・やかん
UK(三宝)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
UK18-0ミニちり鍋セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00560805
品番
4155010
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
容量(L)
0.6
仕様
固形ランプ付
質量(kg)
0.6
外径(Φmm)
170
深さ(mm)
45
内径×高さH(Φmm×mm)
156×160
TKG品番
9-2093-1501
TKG品番(2017)
6-1925-1701