和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
銅チリ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00560823
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
21
容量(L)
1.3
質量(kg)
1.051
内径×深さ(mm)
197×56
外径(mm)
220
TKG品番
9-2094-0101
TKG品番(2017)
6-1926-0101