和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
銅チリ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00560832
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26
容量(L)
2.1
質量(kg)
2
内径×深さ(mm)
232×64
外径(mm)
260
TKG品番
9-2094-0102
TKG品番(2017)
6-1926-0102