和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
銅チリ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00560848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
29
容量(L)
3
質量(kg)
2.58
内径×深さ(mm)
264×68
外径(mm)
295
TKG品番
9-2094-0103
TKG品番(2017)
6-1926-0103