仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
プロデンジチリ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00560875
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
電磁調理器対応100V・200V対応。
サイズ(cm)
24
容量(L)
1.6
質量(kg)
1.26
深さ(mm)
65
底径(Φmm)
160
TKG品番
9-2094-0202
TKG品番(2017)
6-1926-0202