プロデンジチリ鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00560884 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

電磁調理器対応100V・200V対応。

サイズ(cm)27 容量(L)2.2 質量(kg)1.54 深さ(mm)70 底径(Φmm)180 TKG品番9-2094-0203 TKG品番(2017)6-1926-0203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする