UK チリ鍋 (18-8)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560936 品番3601211
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
サイズ(cm)21 容量(L)1.5 材質18-8ステンレス 質量(kg)1.27 外径×深さ(Φmm×mm)225×60 TKG品番9-2094-0401 TKG品番(2017)6-1926-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする