UKチリ鍋 (2仕切・蓋付) (18-0・電磁対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00560988 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

26、29cmのみ電磁調理器にご使用出来ます。(100V・200V対応)

サイズ(cm)29 容量(L)3.3 材質18-0ステンレス 質量(kg)2.23 外径×深さ(Φmm×mm)295×72 底径(Φmm)223 TKG品番9-2094-0502 TKG品番(2017)6-1926-0502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする