UK(三宝)
UK(三宝)の 料理道具
UK(三宝)の 鍋・釜・やかん
UK(三宝)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
UKチリ鍋 (2仕切・蓋なし) (18-0・電磁対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561015
品番
3601064
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
26、29cmのみ電磁調理器にご使用出来ます。(100V・200V対応)
サイズ(cm)
26
容量(L)
2.2
材質
18-0ステンレス
質量(kg)
1.4
外径×深さ(Φmm×mm)
260×68
底径(Φmm)
195
TKG品番
9-2094-0601
TKG品番(2017)
6-1926-0601