和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
電磁用ちり鍋 2仕切
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561277
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応(100V・200V対応)
サイズ(cm)
29
容量(L)
3
質量(kg)
1.77
外径×深さ(Φmm×mm)
295×68
底径(Φmm)
215
TKG品番
9-2094-1003
TKG品番(2017)
6-1926-1003