和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
電磁チリ鍋 ちりちり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561392
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
電磁調理器対応(100V・200V対応)
サイズ(cm)
17
容量(L)
0.8
材質
Nbステンレス
質量(kg)
0.37
外径×深さ(Φmm×mm)
176×46
底径(Φmm)
105
TKG品番
9-2094-1202
TKG品番(2017)
6-1926-1202