和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
電磁チリ鍋 ちりちり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561435
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
電磁調理器対応(100V・200V対応)
サイズ(cm)
21
容量(L)
1.6
材質
Nbステンレス
質量(kg)
0.64
外径×深さ(Φmm×mm)
216×60
底径(Φmm)
125
TKG品番
9-2094-1204
TKG品番(2017)
6-1926-1204