和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
電磁チリ鍋 ちりちり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561487
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
電磁調理器対応(100V・200V対応)
サイズ(cm)
27
容量(L)
4
材質
Nbステンレス
質量(kg)
1.48
外径×深さ(Φmm×mm)
276×90
底径(Φmm)
155
TKG品番
9-2094-1207
TKG品番(2017)
6-1926-1207