マルタマ
マルタマの 料理道具
マルタマの 鍋・釜・やかん
マルタマの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
MA 18-0ちり鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561505
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
電磁調理器対応(100V・200V対応)
サイズ(cm)
17
容量(L)
1
質量(kg)
0.58
外径×深さ(Φmm×mm)
189×55
底径(Φmm)
140
TKG品番
9-2094-1301
TKG品番(2017)
6-1926-1301