マルタマ
マルタマの 料理道具
マルタマの 鍋・釜・やかん
マルタマの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
MA 18-0ちり鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561523
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
電磁調理器対応(100V・200V対応)
サイズ(cm)
23
容量(L)
2.4
質量(kg)
0.86
外径×深さ(Φmm×mm)
253×70
底径(Φmm)
180
TKG品番
9-2094-1303
TKG品番(2017)
6-1926-1303