MA 18-0ちり鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00561532 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

電磁調理器対応(100V・200V対応)

サイズ(cm)26 容量(L)3.2 質量(kg)1.18 外径×深さ(Φmm×mm)282×70 底径(Φmm)210 TKG品番9-2094-1304 TKG品番(2017)6-1926-1304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする