マルタマ
マルタマの 料理道具
マルタマの 鍋・釜・やかん
マルタマの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
MA 18-0ちり鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
30
注文コード
00561548
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電磁調理器対応(100V・200V対応)
サイズ(cm)
30
容量(L)
4.3
質量(kg)
1.88
外径×深さ(Φmm×mm)
325×73
底径(Φmm)
250
TKG品番
9-2094-1305
TKG品番(2017)
6-1926-1305