- MA 18-0DXチリ鍋 マルタマ 00561566

MA 18-0DXチリ鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00561566 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電磁調理器対応(100V・200V対応)

サイズ(cm)26 容量(L)2.6 質量(kg)1.53 外径×深さ(Φmm×mm)290×60 底径(Φmm)190 TKG品番9-2094-1402 TKG品番(2017)6-1926-1402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする