神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 鍋・釜・やかん
神子島製作所(桃印)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
18-0寄せ鍋
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
16.5
注文コード
00561584
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,870
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
16.5
容量(L)
0.7
材質
ステンレス
質量(kg)
0.23
対応
IH非対応
外径×深さ(Φmm×mm)
171×44
TKG品番
9-2094-1502
TKG品番(2017)
6-1926-1502
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00561584
-
46700703
16.5cm
桃印 18-0よせ鍋
神子島製作所(桃印)
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました