18-0寄せ鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00561602 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
サイズ(cm)19.5 容量(L)1 材質ステンレス 質量(kg)0.28 対応IH非対応 外径×深さ(Φmm×mm)197×50 TKG品番9-2094-1504 TKG品番(2017)6-1926-1504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00561627
2017-10-20
用途:
飲食業

使い勝手の良いサイズでした。他のサイズも注文しましたが、プライスも納得。

1人が参考にしています
対象商品:
00561602
2016-12-18
用途:
一人鍋メニューに使用します。

サイズも丁度よく、取っ手もパイプのリベット留めで、しっかりしています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする