神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 鍋・釜・やかん
神子島製作所(桃印)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
18-0寄せ鍋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561627
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
容量(L)
1.7
材質
ステンレス
質量(kg)
0.42
対応
IH非対応
外径×深さ(Φmm×mm)
246×58
TKG品番
9-2094-1506
TKG品番(2017)
6-1926-1506