18-0寄せ鍋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)27 注文コード00561636 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)27 容量(L)2 材質ステンレス 質量(kg)0.5 対応IH非対応 外径×深さ(Φmm×mm)274×59 TKG品番9-2094-1507 TKG品番(2017)6-1926-1507

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00561636 - 46700755 27cm 桃印 18-0よせ鍋 神子島製作所(桃印) 桃印 18-0よせ鍋 神子島製作所(桃印) 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00561627
2017-10-20
用途:
飲食業

使い勝手の良いサイズでした。他のサイズも注文しましたが、プライスも納得。

1人が参考にしています
対象商品:
00561602
2016-12-18
用途:
一人鍋メニューに使用します。

サイズも丁度よく、取っ手もパイプのリベット留めで、しっかりしています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする