セブン・セブン
セブン・セブンの 料理道具
セブン・セブンの 鍋・釜・やかん
セブン・セブンの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
77 18-0チリ鍋
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561663
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
16
容量(L)
0.75
材質
18-0ステンレス
質量(g)
232
対応
IH非対応
外径×深さ(Φmm×mm)
172×47
TKG品番
9-2094-1601
TKG品番(2017)
6-1926-1601