hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
電磁 味めぐり2槽式(ノンステック加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562074
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アルミキャストの「得厚底」で全面を均一に加熱し熱保有力に優れています。
フッ素樹脂加工の内面と鋳物ならではの緩やかなカーブで仕切り付き鍋の弱点である洗い難さを解消しました。
サイズ(cm)
24
容量(L)
1.0×2
材質
アルミキャスト(側面/ミラー仕上内面/フッ素加工)
質量(kg)
1.15
外径×深さ(Φmm×mm)
252×65
底径(Φmm)
172
TKG品番
9-2085-0501
TKG品番(2017)
6-1927-0501
注意
※200V2KW以上用です。