- 電磁 味めぐり2槽式(ノンステック加工) hokua(北陸アルミニウム) 00562092 - 電磁 味めぐり2槽式(ノンステック加工) hokua(北陸アルミニウム) 00562092

電磁 味めぐり2槽式(ノンステック加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00562092 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルミキャストの「得厚底」で全面を均一に加熱し熱保有力に優れています。
フッ素樹脂加工の内面と鋳物ならではの緩やかなカーブで仕切り付き鍋の弱点である洗い難さを解消しました。

サイズ(cm)27 容量(L)1.3×2 材質アルミニウム 質量(kg)1.35 外径×深さ(Φmm×mm)282×70 底径(Φmm)183 TKG品番9-2085-0502 TKG品番(2017)6-1927-0502
注意
※200V2KW以上用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする