- 電磁 味めぐり2槽式(ノンステック加工) hokua(北陸アルミニウム) 00562117 - 電磁 味めぐり2槽式(ノンステック加工) hokua(北陸アルミニウム) 00562117

電磁 味めぐり2槽式(ノンステック加工)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00562117 品番 -
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミキャストの「得厚底」で全面を均一に加熱し熱保有力に優れています。
フッ素樹脂加工の内面と鋳物ならではの緩やかなカーブで仕切り付き鍋の弱点である洗い難さを解消しました。

サイズ(cm)30 容量(L)1.7×2 材質アルミニウム 質量(kg)1.55 外径×深さ(Φmm×mm)312×75 底径(Φmm)191 TKG品番9-2085-0503 TKG品番(2017)6-1927-0503
注意
※200V2KW以上用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする