UK アルミIHホットパン 2仕切

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00562178 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
サイズ(cm)24 容量(L)1.1×2 材質アルミ合金 仕様IH対応 質量(kg)1.33 外径×深さ(Φmm×mm)275×60 底径(Φmm)167 TKG品番9-2085-0601 TKG品番(2017)6-1927-0701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00562196
2026-02-01
用途:
飲食店でお客様用に
飲食業

この商品はやっぱり一番なんです
開店当初は全て黒一色の この商品の30cmを使用
していましたが高額なので買い足す時に安価な商品を購入 (外側が暗い赤系)見た目があまり良くないのでテイクアウトの貸し出しに使用してます
どうかもう少し安くなりますよーに願います

対象商品:
00562178
2019-07-12
用途:
飲食店で使います
株式会社LUCENT 様 (飲食業)

物が良かったので追加で買いたいと思います。
沢山欲しいので金額がもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする