UK アルミ ホットパン 3仕切

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00562232 品番-
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
サイズ(cm)30 容量(L)1.2×3 材質アルミ合金 仕様IH対応 質量(kg)2.06 外径×深さ(Φmm×mm)336×62 底径(Φmm)198 TKG品番9-2085-0701 TKG品番(2017)6-1927-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする