東伸販売
東伸販売の 料理道具
東伸販売の 鍋・釜・やかん
東伸販売の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
五進 鉄 寄せ鍋 (内面茶ホーロー仕上)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00562318
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
25
容量(L)
2
材質
鉄鋳物
質量(kg)
3.24
内径×深さ(mm)
248×63
底径(Φmm)
140
外径(mm)
255
TKG品番
9-2085-0802
TKG品番(2017)
6-1927-1003
注意
※15cm・20cmは、電磁調理器にご使用できません。