東伸販売
東伸販売の 料理道具
東伸販売の 鍋・釜・やかん
東伸販売の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
五進 鉄 寄せ鍋 (内面茶ホーロー仕上)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00562336
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
30
容量(L)
3.5
材質
鉄鋳物
質量(kg)
5.34
内径×深さ(mm)
298×77
底径(Φmm)
160
外径(mm)
305
TKG品番
9-2085-0803
TKG品番(2017)
6-1927-1004
注意
※15cm・20cmは、電磁調理器にご使用できません。