砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルミ電磁用寄せ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00562354
品番
QYS20027
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電磁調理器対応。
サイズ(cm)
27
容量(L)
2
材質
アルミ
質量(kg)
1.5
内径×深さ(mm)
235×75
底径(Φmm)
150
外径(mm)
285
TKG品番
9-2085-0901
TKG品番(2017)
6-1927-1101