アルミ電磁用寄せ鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00562372 品番QYS20030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電磁調理器対応。

サイズ(cm)30 容量(L)3 材質アルミ 質量(kg)1.84 内径×深さ(mm)260×80 底径(Φmm)170 外径(mm)318 TKG品番9-2085-0902 TKG品番(2017)6-1927-1102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする