hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルミ デラックス 浅型チリ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562686
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
27
容量(L)
3.4
材質
アルミニウム
質量(kg)
1.5
外径×深さ(Φmm×mm)
280×81
TKG品番
9-2087-0402
TKG品番(2017)
6-1929-0403