hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルミ デラックス 浅型チリ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562704
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
33
容量(L)
7.9
材質
アルミニウム
質量(kg)
2.3
外径×深さ(Φmm×mm)
340×95
TKG品番
9-2087-0404
TKG品番(2017)
6-1929-0405