マイン
マインの 料理道具
マインの 鍋・釜・やかん
マインの 土鍋
アルミ 土鍋(白仕上風)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
16
注文コード
00562713
品番
QDN01016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
16
容量(L)
0.25
材質
アルミ
質量(kg)
0.57
内径×深さ(mm)
133×39
外径(mm)
160