マイン
マインの 料理道具
マインの 鍋・釜・やかん
マインの 土鍋
アルミ 土鍋(白仕上風)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562756
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
容量(L)
4
材質
アルミ
質量(kg)
2.74
内径×深さ(mm)
255×90
外径(mm)
302
TKG品番
9-2087-0502
TKG品番(2017)
6-1929-0502