砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の 土鍋
アルミ合金 黄瀬戸土鍋風鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562783
品番
QDN08027
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
27
容量(L)
3
材質
アルミ
質量(kg)
2.4
内径×深さ(mm)
228×80
底径(Φmm)
175
外径(mm)
270
TKG品番
9-2087-0602
TKG品番(2017)
6-1929-0902