砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の 土鍋
アルミ合金 黄瀬戸土鍋風鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562792
品番
QDN08030
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
容量(L)
4
材質
アルミ
質量(kg)
3
内径×深さ(mm)
255×90
底径(Φmm)
200
外径(mm)
300
TKG品番
9-2087-0603
TKG品番(2017)
6-1929-0903