砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の 土鍋
アルミ 電磁用手造り土鍋 楽鍋(新幸楽)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562817
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
容量(L)
1.8
材質
アルミ
質量(kg)
2.07
深さ(mm)
60
内径×高さH(Φmm×mm)
220×140
底径(Φmm)
150
外径(mm)
260
TKG品番
9-2087-0701
TKG品番(2017)
6-1929-1001