砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の 土鍋
アルミ 電磁用手造り土鍋 楽鍋(新幸楽)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562826
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
27
容量(L)
2.2
材質
アルミ
質量(kg)
2.15
深さ(mm)
60
内径×高さH(Φmm×mm)
245×145
底径(Φmm)
150
外径(mm)
285
TKG品番
9-2087-0702
TKG品番(2017)
6-1929-1002