砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の 土鍋
アルミ 電磁用手造り土鍋 楽鍋(新幸楽)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562835
品番
-
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
容量(L)
3
材質
アルミ
質量(kg)
2.36
深さ(mm)
70
内径×高さH(Φmm×mm)
275×150
底径(Φmm)
175
外径(mm)
315
TKG品番
9-2087-0703
TKG品番(2017)
6-1929-1003