東伸販売
東伸販売の 料理道具
東伸販売の 鍋・釜・やかん
東伸販売の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
五進 鉄ちり鍋(内面茶ホーロー仕上)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00563097
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
21(杓子付)
容量(L)
1.1
材質
鉄鋳物
質量(kg)
1.72
外径×深さ(Φmm×mm)
206×48
TKG品番(2017)
6-1928-0401