東伸販売
東伸販売の 料理道具
東伸販売の 鍋・釜・やかん
東伸販売の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
五進 鉄ちり鍋(内面茶ホーロー仕上)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00563115
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24(杓子付)
容量(L)
1.5
材質
鉄鋳物
質量(kg)
2.08
外径×深さ(Φmm×mm)
244×55
TKG品番
9-2086-0701
TKG品番(2017)
6-1928-0402