東伸販売
東伸販売の 料理道具
東伸販売の 鍋・釜・やかん
東伸販売の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
五進 鉄ちり鍋(内面ホーロー加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00563133
品番
G20
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ハンドルは五進ハンドルS<PHV22>(別売)がご使用できます。
サイズ(cm)
18
容量(L)
0.5
材質
鉄鋳物
質量(kg)
0.8
外径×深さ(Φmm×mm)
約Φ191×37
TKG品番
9-2086-0801
TKG品番(2017)
6-1928-0501