砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルミ 槌目寄せ鍋(黒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00563158
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
(外径)18
容量(L)
0.6
材質
アルミ
質量(kg)
0.67
内径×深さ(mm)
150×50
TKG品番
9-2086-0901
TKG品番(2017)
6-1928-0601